항목 | 도크 안전 가이드 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 0.0625 " |
여유 공간 | 0" |
높이 | 28 " |
안쪽 너비 | 6" |
길이 | 0.06 " |
자재 | 알류미늄 |
전반적인 깊이 | 0.0625 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dsr-28.pdf |
UPC | 691215015868 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8310000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.