항목 | 파이프 및 다운스파우트 프로텍터 |
색상 | 노란색 |
파이프 직경에 적합합니다. | 최대 5 형 |
높이 | 48 " |
내부 Dia. | 6" |
내부 길이 | 6" |
안쪽 너비 | 6" |
길이 | 6 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dsg-48.pdf |
폭 | 9 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 15.56 |
선박 폭 (cm) | 23.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.