그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 마개 렌치 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 4.4375 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 유형 | 강철, 플라스틱 또는 섬유 |
맞다 | 대부분의 플라스틱 및 스틸 드럼과 플러그 |
처리 | 기능성 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 4.63 " |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 4.4375 " |
전체 높이 | 4.625 " |
전체 길이 | 4.4375 " |
전체 폭 | 18.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-stik.pdf |
UPC | 691215064187 |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.68 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.