항목 | 마른 벽에서 나온 리프트 |
생산 능력 | 150의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | 회전 잠금 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 49 " |
손잡이 길이 | 5.04 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 137 " |
길이 | 49 " |
적재 높이 | 58 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 생산 능력 | 150의 파운드. |
최대. 호환 두께 | 5" |
최대 신장 | 137 " |
최대. 너비 잠금 | 114 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 호환 두께 | 1.18 " |
최소 신장 | 48-1 / 2 인치 |
최소 너비 잠금 | 90 " |
캐스터 수 | 3 |
전체 두께 | 4.1 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dph-x-11.pdf |
회전 | 360도 |
시트 크기 | 4 "X 16" |
UPC | 691215067225 |
폭 | 121 " |
선박 중량 (kg) | 63.45 |
선박 높이 (cm) | 337.82 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 307.34 |
HS 코드 | 8426120000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.