VESTIL DOL-4848-8T 팔레트 돌리, 롤러 8개, 48 x 48인치 크기, 6000파운드 용량, 알루미늄, 틸트 데크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 돌리 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 크기 | 3 "X 3.5" |
캐스터 유형 | 까다로운 |
색상 | 은 |
깊이 | 48 " |
높이 | 4.13 " |
길이 | 48 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 8 |
롤러 수 | 8 |
플랫폼 높이 | 4.5 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 폭 | 48 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dol-4848-8t.pdf |
롤러 직경 | 3 1 / 2 " |
롤러 타입 | 페놀 |
롤러 폭 | 3" |
크기 | 48 "X 48" |
정적 부하 용량 | 6,000의 파운드. |
스타일 | 기울이다 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 깊이 | 높이 | 캐스터 수 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL-3636-10T | 36 " | 8000의 파운드. | 3 "X 3.5" | 36 " | 4.13 " | 10 | 36 "X 36" | 기울이다 | ₩ 793,978 | ||
DOL-3636-6NT | 36 " | 4000의 파운드. | 3 "X 3.5" | 36 " | 4.13 " | 6 | 36 "X 36" | 비 틸트 | ₩ 576,265 | ||
DOL-3636-6T | 36 " | 4000의 파운드. | 3 "X 3.5" | 36 " | 4.13 " | 6 | 36 "X 36" | 기울이다 | ₩ 576,265 | ||
DOL-3636-8T | 36 " | 6000의 파운드. | 3 "X 3.5" | 36 " | 4.13 " | 8 | 36 "X 36" | 기울이다 | ₩ 713,923 | ||
DOL-3642-10T | 36 " | 8000의 파운드. | 3 "X 3.5" | 42 " | 4.13 " | 10 | 36 "X 42" | 기울이다 | ₩ 807,265 | ||
DOL-3642-6NT | 36 " | - | 3 1 / 2은 "3을 X" | - | 4.12 ' | 6 | - | 비 틸트 | ₩ 599,200 | ||
DOL-3642-6T | 36 " | 4000의 파운드. | 3 "X 3.5" | 42 " | 4.13 " | 6 | 36 "X 42" | 기울이다 | ₩ 599,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.