항목 | 도크 바리케이드 |
팔 높이가 낮아짐 | 28 1 / 2 " |
팔 높이 올려짐 | 172.63 " |
팔 길이 | 126 " |
기본 치수 | 24 "X 24" |
소재베이스 | 강철 |
베이스 플레이트 길이 | 24 " |
베이스 플레이트 폭 | 24 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 24 " |
문 높이 | 10 피트 |
문 폭 | 10 피트 |
문 너비에 적합 | 10 피트 |
핸드 컨트롤 전압 | 24V |
높이 | 60.13 " |
충격 강도 (Lbs.) | 4000파운드 @ 4mph |
길이 | 154.75 " |
자재 | 강철 |
모터 HP | 3 / 4 hp |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
조작 | 전기 유압 |
전체 길이 | 157 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 유압 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-djg-100-10.pdf |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 154.75 " |
선박 중량 (kg) | 292.5 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 398.78 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.