VESTIL DH-PU2.4-3060-D 배수구가 있는 인체공학적 핸들 카트, 2400Lb. 용량, 30 x 60인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인체 공학적 핸드 트럭 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 |
색상 | 노란색 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | FNPT |
깊이 | 66.875 " |
배수구 직경 | 2 9 / 16 " |
배수구 | 2 9 / 16 " |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
핸들 타입 | 기능성 |
높이 | 41 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 66.88 " |
자재 | 강철 |
최대. 카트 용량 | 4000의 파운드. |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
플랫폼 길이 | 59 13 / 16 " |
플랫폼 폭 | 29 13 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dh-pu2-4-3060-d.pdf |
씰 타입 | PFTE |
선반 용량 | 2000의 파운드. |
선반 정리 | 20 3 / 4 " |
선반 높이 | 36.12 |
선반 길이 | 59.8 " |
선반 너비 | 29.8 " |
상단 선반 높이 | 36 1 / 8 " |
UPC | 691215131490 |
밸브 재질 | 황동 |
폭 | 30.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 선반 높이 | 선반 길이 | 선반 너비 | 폭 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,645,534 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,765,654 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,878,265 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 1,983,469 | ||
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 2,011,901 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 2,008,312 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | 유리 충전 나일론 | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) 롤러 베어링이 있는 스위블 (2) 롤러 베어링이 있는 고정형 | ₩ 2,036,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.