항목 | 캔틸레버 더블 업라이트 |
생산 능력 | 12000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 양면 직립 |
깊이 | 56 " |
디자인 | 두 |
높이 | 96 " |
길이 | 56 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dac-824.pdf |
사용 가능한 팔 길이 | 24 " |
폭 | 10 " |
함께 작동 | SSAL-24, SSAL-24-NL, HBS-83, HBS-84, HBS-85, HBS-86 |
선박 중량 (kg) | 121.95 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC-1012 | 26500의 파운드. | 32 " | 120 " | 12 " | ₩ 1,525,261 | RFQ
| |
DAC-1024 | 16600의 파운드. | 56 " | 120 " | 24 " | ₩ 1,693,134 | RFQ
| |
DAC-1036 | 12250의 파운드. | - | 120 " | 36 " | ₩ 1,765,781 | RFQ
| |
DAC-1212 | 26600의 파운드. | 32 " | 144 " | 12 " | ₩ 1,723,807 | RFQ
| |
DAC-1224 | 16500의 파운드. | 56 " | 144 " | 24 " | ₩ 1,868,847 | RFQ
| |
DAC-1236 | 12250의 파운드. | 80 " | 144 " | 36 " | ₩ 1,958,549 | RFQ
| |
DAC-812 | 18000의 파운드. | 32 " | 96 " | 12 " | ₩ 1,168,261 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.