항목 | 비탈길 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
접힌 높이 | 2 3 / 4 " |
접힌 길이 | 45 5 / 8 " |
접힌 너비 | 9 4 / 7 " |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 은 |
깊이 | 88 " |
그립 형 | 안티 슬립 그립 |
높이 | 2 3 / 4 " |
포함 사항 | 녹 방지 |
입술 길이 | 4" |
자재 | 알류미늄 |
최대 길이 | 88 " |
최소 길이 | 45 5 / 8 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-d-tr-88.pdf |
수축 된 길이 | 45 5 / 8 " |
사용 가능한 연석 높이 | 2 1 / 4 " |
사용 가능한 길이 | 88 " |
사용 가능한 너비 | 7 7 / 8 " |
폭 | 9 4 / 7 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 증가 | 생산 능력 | 깊이 | 수축 된 길이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 높이 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-132 | 40 " | 500의 파운드. | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | 6 "~ 40" | ₩ 2,983,730 | RFQ
| |
D-AW-168 | 54 " | 500의 파운드. | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "~ 54" | ₩ 4,058,498 | RFQ
| |
D-롤-48 | - | 500의 파운드. | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | ₩ 1,200,665 | ||
D-AW-84 | 25 " | 500의 파운드. | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | ₩ 2,012,156 | RFQ
| |
D-FAR-120 | - | 550의 파운드. | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | ₩ 921,912 | RFQ
| |
D-TR-72 | - | 550의 파운드. | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ₩ 812,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.