VESTIL D-250-LD-BRN-KT 자체 덤핑 호퍼, 경량, 2.5 cu. yd., 2000 Lb., 카키 탄, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
케이블 길이 | 48 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 카키 탄 |
포크 포켓 센터 | 28 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
계량기 | 12가. |
게이지 (스틸) | 12가. |
높이 | 51 3 / 4 " |
길이 | 68 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
음량 | 2 1/2 큐빅 야드. |
폭 | 69 9 / 16 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-LD | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61.13 " | 41.69 " | 42.69 " | 18 " | - | ₩ 2,747,850 | ||
D-100-LD-GRN-T | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | - | - | ₩ 2,899,781 | ||
D-100-LD-GY-SG | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ₩ 2,899,781 | ||
D-100-LD-ORG-C | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61.13 " | 42.56 " | 42.69 " | 18 " | - | ₩ 2,899,781 | ||
D-100-LD-SR | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 11 / 16 " | - | - | ₩ 2,899,781 | ||
D-100-LD-WHT | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | 18 " | - | ₩ 2,899,781 | ||
D-100-LD-옐 | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ₩ 2,899,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.