VESTIL D-150/650-13 도크 씰/쉘터 콤보, 13인치 크기, 8피트 x 10피트 도어, 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Dock Seal / Shelter 조합 |
부착 유형 | 로딩 도크 도어에 장착 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
압축 길이 | 5" |
문 높이 | 90 " |
문 폭 | 96 " |
드롭 커튼 | 30 " |
프레임 재질 | 여성스러운 나무 |
헤더 높이 | 6" |
높이 | 126 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 13 " |
자재 | 비닐 코팅 나일론 |
맥스. 문 높이 | 10 피트 |
맥스. 문 폭 | 96 입력 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-d-150-650-13.pdf |
투영 | 13 " |
대피소 재료 | 비닐 코팅 나일론, 폴리우레탄 폼 |
측면 높이 | 120 " |
측면 너비 | 12 " |
표준 가이드 스틱 높이 | 30 " |
상단 씰 높이 | 4" |
UPC | 691215011976 |
폭 | 114 " |
선박 중량 (kg) | 129.15 |
선박 높이 (cm) | 320.04 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 289.56 |
HS 코드 | 3925200091 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 헤더 높이 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D-150 / 650-10 | 4" | 10 " | ₩ 2,716,665 | RFQ
| |
D-150 / 650-20 | 6" | 20 " | ₩ 3,077,130 | ||
D-150 / 650-12 | 4" | 12 " | ₩ 2,835,402 | ||
D-150 / 650-11 | 4" | 11 " | ₩ 2,485,381 | ||
D-150 / 650-14 | 6" | 14 " | ₩ 2,684,130 | ||
D-150 / 650-15 | 6" | 15 " | ₩ 2,737,509 | ||
D-150 / 650-16 | 6" | 16 " | ₩ 2,783,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.