항목 | 가스통 내각 |
ANSI 클래스 | NFPA 55 + 58; |
캐비닛 도어 유형 | 힌지 |
캐비닛 선반 용량 | 800의 파운드. |
색상 | 회색 |
깊이 | 29 " |
이중벽 구조 | 가능 |
마감재 | 아연 |
Frame | 1-1 / 2 " |
프레임 크기 | 1 1 / 2 " |
계량기 | 18가. |
높이 | 64 3 / 8 " |
길이 | 29 " |
잠금 | 가능 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
문 수 | 2 |
균일한 저장 용량 | 16 수평 |
폭 | 58 " |
철사 게이지 | 4가. |
와이어 크기 | 4가. |
선박 중량 (kg) | 108 |
선박 높이 (cm) | 163.51 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 147.32 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.