항목 | 가스통 내각 |
캐비닛 도어 유형 | 힌지 |
캐비닛 선반 용량 | 260의 파운드. |
생산 능력 | 260의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 32 " |
이중벽 구조 | 가능 |
계량기 | 10가. |
높이 | 68 1 / 4 " |
홀 직경 | 0.4 " |
길이 | 32 " |
잠금 | 가능 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
문 수 | 1 |
장착 구멍 수 | 4 |
선반 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-lp-8-ca.pdf |
선반 용량 | 130의 파운드. |
스타일 | LP 실린더 |
균일한 실린더 용량 | 8 |
사용 가능한 길이 | (2) 29-7 / 8 " |
사용 가능한 너비 | (2) 29-7 / 8 인치 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 111.15 |
선박 높이 (cm) | 173.36 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 선반 수 | 스타일 | 균일한 실린더 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-G-12-CA | 68 1 / 4 " | - | 기타 가스통 | 12 | 60 " | ₩ 3,577,534 | ||
CYL-G-8-CA | 68 1 / 4 " | - | 기타 가스통 | 8 | 30 " | ₩ 2,266,014 | ||
CYL-LP-16-CA | 68 1 / 4 " | 2 | LP 실린더 | 16 | 60 " | ₩ 3,235,756 | ||
CYL-LP-4-CA | 35 1 / 4 " | - | LP 실린더 | 4 | 30 " | ₩ 1,576,629 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.