VESTIL CST-F-6x2ESD-SWTB1 캐스터, 폴리우레탄 ESD, 스위블, 6 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
색상 | 흰색, 회색 |
지름 | 6" |
경도 | 87 (-/+5) 해안 A |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 폴리 우레탄 |
궤도 유형 | 더블 볼 |
저크 피팅 | 차축, 경주로 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 높이 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2ESD-R | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 87(+/-5) 쇼어 A | 5 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-F-4x2ESD-SWB | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 87 (-/+5) 해안 A | - | 스위블 캐스터 | - | - | RFQ
| |
CST-F-4x2ESD-SWTB1 | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 87(+/-5) 쇼어 A | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | - | RFQ
| |
CST-F-5x2ESD-R | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 쇼어 A | 5 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-F-5x2ESD-SWB | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 87 (-/+5) 해안 A | - | 스위블 캐스터 | - | - | RFQ
| |
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 87 (-/+5) 해안 A | - | 스위블 캐스터 | - | - | RFQ
| |
CST-F-6x2ESD-R | 1500의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 87(+/-5) 쇼어 A | 7 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.