항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 1100의 파운드. |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
색상 | 파란색 |
지름 | 6" |
경도 | 쇼어 A |
마감재 | 아연 도금, 파란색 부동태화 |
높이 | 7 3 / 4 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
전체 높이 | 7 3 / 4 " |
천판 크기 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 4" |
타입 | 받침 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 천판 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-5x2Ex-R | 770의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-ALH-5x2Ex-S | 770의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 받침 | - | RFQ
| |
CST-ALH-5x2Ex-SWTB | 770의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 전체 브레이크가 있는 회전 | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-R | 1100의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 7 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 4" | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-SWTB | 1100의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 7 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 4" | 전체 브레이크가 있는 회전 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.