항목 | 바 크래들 |
생산 능력 | 2,500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 72 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 14 " |
내부 높이 | 10 5 / 8 " |
내부 길이 | 12 " |
안쪽 너비 | 8" |
길이 | 72 " |
부하 용량 | 1250의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 레벨 용량 | 1250의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 5 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-crad-25-72.pdf |
균일한 용량 | 1250의 파운드. |
UPC | 691215050395 |
무게 용량 | 2500의 파운드. |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 베이 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크래드-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250의 파운드. | 1 | ₩ 167,898 | ||
CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250의 파운드. | 2 | ₩ 820,654 | ||
CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250의 파운드. | 3 | ₩ 1,059,265 | ||
CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250의 파운드. | 4 | ₩ 1,252,236 | ||
크래드-37 | 14 " | 19 " | 18 " | 14 5 / 8 " | 15 " | 10 " | 1850의 파운드. | 1 | ₩ 209,898 | ||
크래드-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | 2800의 파운드. | 1 | ₩ 236,701 | ||
크래드-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | 3750의 파운드. | 1 | ₩ 303,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.