항목 | 롱 리치 케이블 풀러 / 리프터 |
팔 연장 길이 | 42 " |
팔 재질 | 강철 |
소재베이스 | 강철 |
케이블 직경 | 7 / 16 " |
케이블 길이 | 60 피트 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캡스턴 디아. | 1" |
색상 | 회색 |
높이 | 42 " |
길이 | 17 " |
레버 유형 | 손 |
자재 | 강철 |
맥스. 당기는 힘 | 1500의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-cp-15.pdf |
응용 프로그램을 당기는 | 사이드 풀 |
필요한 로프 직경. | 7 / 16 " |
폭 | 2 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8426490010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팔 연장 길이 | 케이블 직경 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 맥스. 당기는 힘 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-30 | 44 " | 5 / 8 " | 3000의 파운드. | 44 " | 21 1 / 2 " | 3000의 파운드. | 3 3 / 4 " | ₩ 954,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.