항목 | 열 보호 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 35.625 " |
높이 | 23.75 " |
내 충격성 | 4000 |
내부 Dia. | 20.625 " |
내부 길이 | 20 " |
안쪽 너비 | 20 " |
길이 | 35.625 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 방법 | 볼트 다운 |
볼트 구멍 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cgp-24.pdf |
UPC | 691215010979 |
사용 가능한 내부 길이 | 20 " |
사용 가능한 내부 폭 | 20 " |
폭 | 29.62 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.