항목 | 팔레트 카트 및 회전 목마 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐러셀 디아. | 48 " |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 위치 잠금이 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 39.13 " |
길이 | 49.06 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
플랫폼 직경 | 48 " |
플랫폼 높이 | 10 1 / 2 " |
플랫폼 트레드플레이트 높이 | 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cc-48.pdf |
회전 | 360도 |
UPC | 691215010870 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 108 |
선박 높이 (cm) | 99.85 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 126.37 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.