항목 | 보관 케이스 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 33의 파운드. |
케이스 색상 | 은 |
케이스 깊이 | 20 " |
케이스 높이 | 18 " |
케이스 재질 | MDF, 알루미늄 |
케이스 폭 | 24 " |
그립 재질 | 플라스틱 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
높이 | 20 " |
길이 | 18 " |
부하 용량 | 33의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-case-l.pdf |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 4202190000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.