그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 40의 파운드. |
케이스 색상 | 은 |
케이스 깊이 | 6" |
케이스 높이 | 14 " |
케이스 재질 | MDF, PVC |
케이스 폭 | 18 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
그립 재질 | 플라스틱 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 6" |
길이 | 14 " |
부하 용량 | 40의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
보관 파우치 수 | 13 |
보관 슬리브 수 | 4 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 3.96 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 4202190000 |
원산지 | CN |
A. 이 알루미늄 휴대용 케이스의 보관 공간에는 폼 인서트를 제거하고 조절 가능한 패널을 추가하여 맞춤형 인테리어 디자인이 가능한 분할 벽이 있습니다.
A. 이 알루미늄 휴대용 케이스에는 13개의 보관 파우치와 4개의 보관 슬리브가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
사례 1814 | ₩ 152,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.