항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1750의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 38 " |
길이 | 51 " |
낮은 높이 | 17 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 40 " |
맥스. 여행 거리 | 23 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 17 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
높은 설정의 펌프 수 | 48 |
낮은 설정의 펌프 수 | 18 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 39 1 / 2 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-1750-pss.pdf |
올려 진 높이 | 40 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 아니 |
가위 타입 | 하나의 |
속도 유형 | 하나의 |
UPC | 691215076074 |
폭 | 20.12 " |
선박 중량 (kg) | 129.6 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 51.12 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 높은 설정의 펌프 수 | 낮은 설정의 펌프 수 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -200-D-PSS | 36.5 " | 220의 파운드. | 4" | 51 " | 41 " | 23 | 17 | 27 1 / 2 " | ₩ 2,576,682 | ||
카트 -400-PSS | 36.75 " | 400의 파운드. | 4" | 29 " | 20.25 " | - | 20 | 27 1 / 2 " | ₩ 3,236,922 | ||
카트 -800-D-PSS | 51.19 " | 800의 파운드. | 5" | 50.75 " | 35.25 " | - | 68 | 35 1 / 2 " | ₩ 5,112,870 | ||
카트 -1000-PSS | 36.5 " | 1000의 파운드. | 5" | 35.5 " | 20 " | 45 | - | 32 1 / 2 " | ₩ 3,821,230 | ||
카트 -1000-LD-PSS | 65 " | 1000의 파운드. | 5" | 36 " | 21 " | - | - | 63 " | ₩ 5,633,498 | ||
카트 -1500-D-TS-PSS | 63 " | 1500의 파운드. | 6" | 68 " | 49 " | - | - | 47 1 / 2 " | ₩ 8,619,367 | ||
카트 -2000-PSS | 64.38 " | 2000의 파운드. | 5" | 39 " | 24 " | - | - | 47 " | ₩ 6,246,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.