항목 | 캔틸레버 카트 |
높이 증분 조정 | 6" |
조정 가능한 팔 | 가능 |
기본 높이 | 10 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
포크 오프닝 높이 | 2" |
포크 오프닝 폭 | 5 3 / 8 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 64.69 " |
가장 높은 팔 위치 | 60 3 / 4 " |
길이 | 30 " |
가장 낮은 팔 위치 | 18 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대. 팔 높이 | 60.75 " |
최대 팔 길이 | 24 " |
최대 레벨 용량 | 400의 파운드. |
측정 단위 | 쌍 |
최소 조정 가능한 암 증분 | 6" |
최소 팔 높이 | 18.75 " |
피마자 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cant-3060.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 60.56 " |
선박 중량 (kg) | 129.6 |
선박 높이 (cm) | 163.99 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 153.83 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.