항목 | 들통 티퍼 (싱글) |
생산 능력 | 70의 파운드. |
다리 사이의 여유 공간 | 12 " |
색상 | 은 |
깊이 | 14.25 " |
지름 | 13 " |
분배 높이 | 10 " |
드럼 크기 | 5 갤런 |
높이 | 32.19 " |
길이 | 14.25 " |
자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-can-s.pdf |
회전 | 135도 |
회전 각 | 120도 |
UPC | 691215010177 |
폭 | 14.62 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 81.76 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 37.15 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 자재 | 회전 각 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN-A | 파란색 | 12.5 " | 강철 | 120도 , 135도 | ₩ 116,276 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.