VESTIL CA-40-6 수동 회전목마, 6000Lb. 용량, 40인치 직경
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
항목 | 팔레트 캐 러셀 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 2" |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 40 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 손 운영 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ca-40-6.pdf |
회전 | 360도 |
구조적 각도 높이 | 3 / 16 " |
상단 내부 직경 | 36 1 / 2 " |
상단 외부 직경 | 40 " |
턴테이블 직경 | 40 " |
턴테이블 높이 | 0.19 " |
UPC | 691215009973 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 자재 | 상단 내부 직경 | 상단 외부 직경 | 턴테이블 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-18-2 | 2000의 파운드. | 18 " | 강철 | - | - | 18 " | 18 " | ₩ 559,261 | ||
CA-24-2 | 2000의 파운드. | 24 " | 강철 | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | ₩ 610,654 | ||
CA-24-4 | 4000의 파운드. | 24 " | 강철 | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | ₩ 725,403 | ||
CA-30-2 | 2000의 파운드. | 30 " | 강철 | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | ₩ 624,094 | ||
CA-30-4 | 4000의 파운드. | 30 " | 강철 | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | ₩ 742,560 | ||
CA-36-2 | 2000의 파운드. | 36 " | 강철 | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 660,290 | ||
CA-36-4 | 4000의 파운드. | 36 " | 강철 | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 805,483 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.