VESTIL BTA-15007836 트럭 도킹보드, 15000Lb. 용량, 78인치 x 36인치 크기, 실버, 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
각도 | 11도 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 15000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 2 5 / 8 " |
연석 재료 | 알류미늄 |
연석 폭 | 3 1 / 8 " |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
다리에서 가장자리까지의 거리 | 12 " |
도크보드 재질 | 알류미늄 |
가장자리 유형 | 경 사진 |
장비 | 용접된 알루미늄 잠금 다리 |
높이 | 11.63 " |
높이 차이 | 5" |
길이 | 36 " |
부하 용량 | 15000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 11.625 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 78 " |
판 두께 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bta-15007836.pdf |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
사용 가능한 길이 | 36 " |
사용 가능한 너비 | 71 3 / 4 " |
폭 | 78 " |
선박 중량 (kg) | 95.85 |
선박 높이 (cm) | 29.53 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연석 폭 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-15006060 | 3 1 / 8 " | 16.81 " | 10 " | 59.81 " | 1 / 2 " | 59 13 / 16 " | 60 " | ₩ 4,248,282 | ||
BTA-15005436 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 5" | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 54 " | ₩ 2,325,018 | ||
BTA-15005448 | 3 1 / 8 " | 11.63 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 54 " | ₩ 2,859,741 | ||
BTA-15005460 | - | 14.63 " | - | 60 " | 5 / 8 " | 60 " | 54 " | ₩ 3,293,029 | ||
BTA-15005472 | 3 1 / 8 " | 16.63 " | 12 " | 72 " | 5 / 8 " | 72 " | 54 " | ₩ 4,066,083 | RFQ
| |
BTA-15006030 | - | 11.63 " | - | 30 " | 7 / 16 " | 30 " | 60 " | ₩ 2,235,418 | ||
BTA-15006042 | - | 11.63 " | - | 42 " | 7 / 16 " | 42 " | 60 " | ₩ 2,682,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.