VESTIL BTA-13006060 트럭 도킹보드, 13000파운드 용량, 60인치 x 60인치 크기, 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 13000의 파운드. |
연석 높이 (인치) | 38020 |
가장자리 유형 | 경 사진 |
높이 | 14.75 " |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 13000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
판 두께 | 1 / 2 " |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
사용 가능한 길이 | 60 " |
사용 가능한 너비 | 55 1 / 2 " |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 95.4 |
선박 높이 (cm) | 37.47 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연석 폭 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 부하 용량 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-09006030 | 60 " | - | 11 " | - | 30 " | 9000의 파운드. | 3 / 8 " | 30 " | ₩ 1,674,120 | ||
BTA-09006036 | 60 " | - | 11.75 " | - | 36 " | 9000의 파운드. | 3 / 8 " | 36 " | ₩ 1,926,196 | ||
BTA-09006042 | 60 " | - | 11.75 " | - | 42 " | 9000의 파운드. | 3 / 8 " | 42 " | ₩ 2,229,563 | ||
BTA-09006048 | 60 " | - | 11.75 " | - | 48 " | 9000의 파운드. | 3 / 8 " | 48 " | ₩ 2,626,680 | ||
BTA-09006054 | 60 " | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 9000의 파운드. | 1 / 2 " | 54 " | ₩ 3,025,858 | ||
BTA-09006060 | 60 " | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 9000의 파운드. | 1 / 2 " | 60 " | ₩ 3,359,974 | ||
BTA-09006066 | 60 " | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 9000의 파운드. | 1 / 2 " | 66 " | ₩ 3,573,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.