VESTIL BTA-10006048 트럭 도킹보드, 10000Lb. 용량, 60인치 x 48인치 크기, 실버, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
각도 | 11도 |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 2 3 / 4 " |
연석 재료 | 알류미늄 |
연석 폭 | 2 1 / 4 " |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
다리에서 가장자리까지의 거리 | 12 " |
도크보드 재질 | 알류미늄 |
가장자리 유형 | 경 사진 |
장비 | 용접된 알루미늄 잠금 다리 |
높이 | 12.25 " |
높이 차이 | 7" |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 12.25 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 60 " |
판 두께 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bta-10006048.pdf |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
사용 가능한 길이 | 48 " |
사용 가능한 너비 | 54 1 / 2 " |
폭 | 60 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연석 폭 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-10005436 | - | 11 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | ₩ 1,895,549 | ||
BTA-10005448 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | ₩ 2,145,563 | ||
BTA-10005460 | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 54 " | ₩ 2,997,018 | ||
BTA-10005472 | 2 1 / 4 " | 16.75 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 54 " | ₩ 3,380,898 | RFQ
| |
BTA-10006030 | - | 11.75 " | - | 30 " | 3 / 8 " | 30 " | 60 " | ₩ 1,851,563 | ||
BTA-10006042 | - | 11.75 " | - | 42 " | 3 / 8 " | 42 " | 60 " | ₩ 2,380,534 | ||
BTA-10006054 | - | 13.75 " | - | 54 " | 7 / 16 " | 54 " | 60 " | ₩ 3,163,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.