VESTIL BTA-07005472 트럭 도킹보드, 7000파운드 용량, 54인치 x 72인치 크기, 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 7000의 파운드. |
연석 높이 (인치) | 38020 |
가장자리 유형 | 경 사진 |
높이 | 16.75 " |
길이 | 72 " |
부하 용량 | 7000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
판 두께 | 3 / 8 " |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
사용 가능한 길이 | 72 " |
사용 가능한 너비 | 49 1 / 2 " |
폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 80.1 |
선박 높이 (cm) | 42.55 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연석 폭 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-07005430 | - | 11 " | - | 30 " | 5 / 16 " | 30 " | 54 " | ₩ 1,469,949 | ||
BTA-07005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ₩ 1,700,770 | ||
BTA-07005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ₩ 1,851,538 | ||
BTA-07005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ₩ 2,042,549 | ||
BTA-07005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | ₩ 2,296,534 | ||
BTA-07005460 | - | 14.75 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 54 " | ₩ 2,577,043 | ||
BTA-07005466 | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 3 / 8 " | 66 " | 54 " | ₩ 2,817,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.