항목 | 빔 통 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
크레비스 | 3 1/4톤. |
색상 | 노란색 |
맞다 | 최대 10" 빔 플랜지 |
높이 | 25.13 " |
턱 깊이 | 3 3 / 4 " |
턱 열기 | 8 1/8 인치 ~ 14 9/16 인치 |
길이 | 1 1 / 2 " |
리프팅 클램프 스타일 | 수평 |
리프팅 클램프 유형 | 빔 클램프 |
자재 | 강철 |
최대. 빔 폭 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
전체 닫힌 높이 | 25 1 / 8 " |
전체 개방 높이 | 19 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bt-60.pdf |
반지 Dia. | 5 / 8 " |
두께 | 1 1 / 2 " |
폭 | 14 9 / 16 " |
작업 부하 제한 | 3 톤 |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 63.82 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 36.99 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.