항목 | 벤치 규모 |
색상 | 은 |
디스플레이 높이 | 26 " |
디스플레이 길이 | 1" |
디스플레이 화면 길이 | 1" |
디스플레이 너비 | 6" |
학년 | 학년 304 |
부하 용량 | 400의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
조치 | 파운드, 온스, 킬로그램, 그램 |
NEMA 평가 | NEMA 4x / IP68 |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 22 " |
전체 폭 | 18 " |
플랫폼 높이 | 4 1 / 4 " |
플랫폼 길이 | 18 " |
플랫폼 폭 | 18 " |
가독성 | 0.5의 파운드. |
원산지 | US |
모델 | 플랫폼 폭 | 색상 | 부하 용량 | 가독성 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915SS-1212-100 | 12 " | 은 | 100의 파운드. | 0.2의 파운드. | 17 " | 16 " | 12 " | 4" | ₩ 1,733,429 | RFQ
|
BS-915SS-1214-150 | 12 " | 은 | 2500의 파운드. | 0.2의 파운드. | 17 " | 18 " | 14 " | - | ₩ 1,905,043 | RFQ
|
BS-915SS-1616-300 | 16 " | 은 | 300의 파운드. | 0.5의 파운드. | 26 " | 20 " | 16 " | 4 1 / 4 " | ₩ 2,197,210 | RFQ
|
BS-915SS-1620-400 | 16 " | 은 | 400의 파운드. | 0.5의 파운드. | 26 " | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | ₩ 2,399,625 | RFQ
|
BS-915SS-1824-500 | 18 " | 은 | 500의 파운드. | 0.1의 파운드. | 33 " | 28 " | 18 " | 5 1 / 2 " | ₩ 2,571,265 | RFQ
|
BS-915SS-2020-500 | 20 " | 은 | 500의 파운드. | 0.1의 파운드. | 33 " | 24 " | 20 " | - | ₩ 2,571,265 | RFQ
|
BS-915SS-2424-1000 | 24 " | 은 | 1000의 파운드. | 0.2의 파운드. | 33 " | 28 " | 24 " | - | ₩ 2,892,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.