VESTIL BPC-DM-LAC-GY 볼라드 커버, AC 조명, 57인치 사이즈, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼라드 커버 |
볼라드 높이 수용 | 52 " |
조립 | 조립 된 |
볼라드 디아. | 6 "~ 6 5/8" |
색상 | 회색 |
파이프 크기에 적합 | 6 ~ 6-5 / 8 " |
높이 | 57 " |
내부 Dia. | 6 3 / 4 " |
길이 | 7" |
빛 | 통합 |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 7" |
팩 크기 | 1 |
출력 | AC 유선 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 빛이있는 지하철 |
벽 두께 | 1 / 4 " |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 144.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BPC-DM-B | 검정 | - | 지하철 | ₩ 368,276 | ||
BPC-DM-FG | 초록색 | 52 " | 지하철 | ₩ 368,276 | ||
BPC-DM-GY | 회색 | - | 지하철 | ₩ 368,276 | ||
BPC-DM-LAC-B | 검정 | - | 빛이있는 지하철 | ₩ 1,397,403 | ||
BPC-DM-LAC-FG | 초록색 | - | 빛이있는 지하철 | ₩ 1,397,403 | ||
BPC-DM-LAC-R | 빨간색 | 57 " | 빛이있는 지하철 | ₩ 1,397,403 | ||
BPC-DM-LUV-B | 검정 | - | 빛이있는 지하철 | ₩ 1,162,483 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.