VESTIL BPC-42-6.5 플라스틱 볼라드 포스트 커버, 42 x 7.375인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼라드 커버 |
볼라드 높이 수용 | 42 " |
조립 | 조립 된 |
볼라드 디아. | 6 5 / 8 " |
색상 | 노란색 |
높이 | 45 1 / 2 " |
내부 Dia. | 7 1 / 8 " |
내부 리브 디아. | 7" |
길이 | 7.375 " |
빛 | 통합되지 않음 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 7 3 / 8 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bpc-42-6-5.pdf |
두께 | 5 / 8 " |
벽 두께 | 1 / 8 " |
폭 | 7.38 " |
함께 작동 | 볼-42-6.5 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 115.57 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 18.73 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼라드 높이 수용 | 볼라드 디아. | 높이 | 내부 Dia. | 내부 리브 디아. | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPC-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 2 " | 26 3 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 185,156 | ||
BPC-24-5.5 | 24 " | 5 3 / 4 " | 27 " | 5 7 / 8 " | - | 6 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 200,225 | ||
BPC-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 2 " | 38 1 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 190,883 | ||
BPC-36-5.5 | 36 " | 5 3 / 4 " | 39 1 / 4 " | 5 7 / 8 " | - | 6 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 204,043 | ||
BPC-36-6.5 | 36 " | 6 5 / 8 " | 39 " | 7 1 / 8 " | 7" | 7 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 206,130 | ||
BPC-36-8.5 | 36 " | 8 5 / 8 " | 39 1 / 2 " | 8 3 / 4 " | - | 9 3 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 266,992 | ||
BPC-4 | 52 " | 4 3 / 4 " | 54 1 / 2 " | 4 7 / 8 " | - | 5" | 1 / 8 " | ₩ 95,429 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.