항목 | 배 매는 기둥 |
베이스 길이 | 10 " |
베이스 플레이트 두께 | 3 / 8 " |
베이스 두께 | 3 / 8 " |
기본 너비 | 10 " |
볼라드 길이 | 4" |
볼라드 소재 | 강철 |
볼라드 폭 | 4" |
캡 재질 | 플라스틱 |
주의 줄무늬 높이 | 3" |
색상 | 노란색 |
높이 | 42 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 4" |
자재 | 강철 |
볼트 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-sq-42-4.pdf |
탈착식 볼라드 | 가능 |
스트라이프 높이 | 3" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 베이스 플레이트 두께 | 기본 너비 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼-EAM-8x8 | 8" | 3 / 4 " | 8" | 검정 | 3 / 4 " | 음식 | 고무 | ₩ 47,549 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.