항목 | 배 매는 기둥 |
조립 | 조립 된 |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 4 " |
배터리 포함 | 아니 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.5625 " |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
높이 | 42 " |
내 충격성 | 4000파운드 @ 4mph |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 4 1 / 4 " |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 10.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 표면 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4 1 / 2 " |
판 두께 | 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-rf-42-4-5.pdf |
이동할 수있는 | 가능 |
두께 | 1 / 8 " |
사용 가능 높이 | 42 " |
벽 두께 | 1 / 8 " |
폭 | 10.25 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 가능 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
볼-RF-24-5.5 | 24 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 24 " | ₩ 351,242 | ||
볼-RF-48-4.5 | 48 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 48 " | ₩ 441,175 | ||
볼-RF-48-5.5 | 48 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 48 " | ₩ 455,367 | ||
볼-RF-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 24 " | ₩ 276,690 | ||
볼-RF-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 36 " | ₩ 330,069 | ||
볼-RF-36-5.5 | 36 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 36 " | ₩ 354,836 | ||
볼-RF-42-5.5 | 42 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 42 " | ₩ 385,356 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.