항목 | 볼라드 커버 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 9.81 " |
디아를 삽입하십시오. | 5 9 / 16 " |
내부 Dia. | 5 9 / 16 " |
길이 | 8" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 8" |
폭 | 8" |
함께 작동 | BOL-R-36-5.5, BOL-R-42-5.5, BOL-R-48-5.5 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 24.92 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.