항목 | 배 매는 기둥 |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 7.31 " |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 4 " |
기본 너비 | 7.31 " |
배터리 포함 | 아니 |
캡 재질 | 주철 |
색상 | 검정 |
높이 | 46 1 / 4 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 4 1 / 4 " |
통합 체인 슬롯 | 가능 |
길이 | 5.125 " |
자재 | 강철 |
실장 형 | 지하에 |
외부 Dia. | 4 1 / 2 " |
판 두께 | 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-or-40-bk.pdf |
UPC | 691215058506 |
사용 가능 높이 | 39 1 / 4 " |
폭 | 7.312 " |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 실장 형 | 사용 가능 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOL-OR-40-BK-SM | 46 3 / 4 " | 표면 | 46 3 / 4 " | ₩ 902,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.