VESTIL BOL-48-8.5 강관 안전 볼라드, 48 x 8-1/2인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배 매는 기둥 |
앵커 볼트 키트 | AS-344-4PK |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 10 " |
베이스 플레이트 두께 | 3 / 8 " |
베이스 두께 | 3 / 8 " |
기본 너비 | 10 " |
배터리 포함 | 아니 |
캡 재질 | 강철 |
색상 | 노란색 |
높이 | 48 " |
내 충격성 | 4000파운드 @ 4mph |
포함 사항 | (4) 장착 구멍 7/8" x 1 1/4" |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 8 1 / 4 " |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 | 7/8 "X 1 1/4" |
장착 크기 | 7 / 8 "X 1 1 / 4" |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 8 5 / 8 " |
판 두께 | 3 / 8 " |
플레이트 폭 | 10 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-48-8-5.pdf |
이동할 수있는 | 가능 |
스케쥴 | 10 스케줄 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 앵커 볼트 키트 | 베이스 길이 | 외부 Dia. | 그를 관해라. | 베이스 플레이트 두께 | 기본 너비 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼-24-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 196,840 | ||
볼-24-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | 노란색 | ₩ 148,085 | ||
볼-24-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 188,974 | ||
볼-36-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | 노란색 | ₩ 187,302 | ||
볼-36-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 219,852 | ||
볼 -36-4.5- 레드 | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | 빨간색 | ₩ 282,290 | ||
볼-36-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 268,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.