VESTIL BOL-36-5.5-RED 파이프 안전 볼라드, 강철, 36 x 5-1/2인치 크기, 빨간색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배 매는 기둥 |
베이스 길이 | 8" |
베이스 플레이트 두께 | 5 / 8 " |
베이스 두께 | 5/8 |
기본 너비 | 8" |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 36 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
자재 | 강철 |
장착 구멍 수 | 4 |
그를 관해라. | 5 1 / 2 " |
이동할 수있는 | 가능 |
탈착식 볼라드 | 가능 |
UPC | 691215083805 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 앵커 볼트 키트 | 베이스 길이 | 외부 Dia. | 그를 관해라. | 베이스 플레이트 두께 | 기본 너비 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼-24-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 243,950 | ||
볼-24-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | 노란색 | ₩ 148,807 | ||
볼-24-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 188,974 | ||
볼-36-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | 노란색 | ₩ 183,094 | ||
볼-36-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 230,720 | ||
볼 -36-4.5- 레드 | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | 빨간색 | ₩ 282,290 | ||
볼-36-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 268,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.