항목 | 볼라드 캡 |
앵커 크기 | 3 / 4 " |
설명선 크기 | 1 1 / 8 " |
색상 | 검정 |
ID 볼드 헤드에 적합 | 1 1 / 4 " |
헤드 스타일 | 마녀 |
높이 | 1 1 / 2 " |
길이 | 1 1 / 4 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | PACKAGE |
너트 크기 | M12 |
팩 크기 | 20 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bc-bk-34-pk.pdf |
측정 시스템 | 제국의 |
폭 | 1 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 앵커 크기 | 설명선 크기 | ID 볼드 헤드에 적합 | 높이 | 길이 | 너트 크기 | 팩 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-BK-12-PK | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 7 / 8 " | M10 | 50 | ₩ 30,443 | ||
BC-BK-38-PK | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | M19 | 50 | ₩ 26,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.