항목 | 볼 트랜스퍼 플랫폼 |
볼 센터 | 4" |
볼 이동 길이 | 4 3 / 4 " |
볼 이송 폭 | 4" |
생산 능력 | 75의 파운드. |
색상 | 은 |
높이 | 2.38 " |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
공의 수 | 72 |
제품 데이터 시트 | 조끼-RP-공-2448.pdf |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 6.03 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.