항목 | 독 범퍼 |
앵커 볼트 직경 | 3 / 4 " |
볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 40.12 " |
볼트 구멍 중심 간 거리 2 | 6.9375 " |
색상 | 검정 |
높이 | 13 " |
길이 | 4" |
자재 | 성형 고무 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 3 / 4 " |
구멍 수 | 4 |
볼트 구멍 수 | 4 |
구멍 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 4" |
팩 크기 | 1 |
패드 길이 | 4" |
패드 재질 | 성형 고무 |
패드 폭 | 12 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-b-1213-4.pdf |
투영 | 4" |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 9.84 |
선박 길이 (cm) | 32.54 |
선박 폭 (cm) | 30 |
HS 코드 | 4016940000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 앵커 볼트 직경 | 볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 패드 길이 | 패드 폭 | 폭 | 볼트 구멍 중심 간 거리 2 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1213-4PF | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ₩ 187,065 | ||
B-1224 - 3 | 4 | 3 / 4 " | 18.5 " | 3" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ₩ 123,912 | ||
B-1224 - 6 | 4 | 3 / 4 " | 18 " | 6" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ₩ 276,538 | ||
B-516 | 2 | 5 / 8 " | 40.12 " | 2" | 16 " | 16 " | - | 5" | ₩ 62,974 | ||
B-516-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 16 " | 16 " | - | 5" | ₩ 119,992 | ||
B-818 | 2 | 5 / 8 " | - | 2" | 18 " | 8" | - | 8" | ₩ 104,335 | ||
B-818-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 18 " | 18 " | - | 8" | ₩ 150,563 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.