VESTIL AWR-28-14B-WH 조절식 보행 램프 휠, 옵션, 28인치 폭
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바퀴를 가진 도보 경사로 |
2륜 카트 용량 | 1200의 파운드. |
4륜 카트 용량 | 1600의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 1 1 / 2 " |
깊이 | 168 3 / 4 " |
연석 사이의 거리 | 41 5 / 8 " |
높이 | 16 3 / 8 " |
높이 범위 | 16 5/16 "~ 56" |
포함 사항 | 안전 유지 체인 |
길이 | 14 피트 |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 56 " |
최소 신장 | 16 1 / 3 " |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-awr-28-14b-wh.pdf |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 알류미늄 |
안전 커브 | 1 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 167 1 / 4 " |
사용 가능한 램프 길이 | 167 1 / 4 " |
사용 가능한 램프 폭 | 26 " |
사용 가능한 너비 | 26 " |
휠 직경 | 10 " |
휠 타입 | 반 공압식 |
폭 | 41 5 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 2륜 카트 용량 | 길이 | 최대 신장 | 사용 가능한 길이 | 사용 가능한 램프 길이 | 사용 가능한 램프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-WH | 도보 램프 | 2200의 파운드. | 1500의 파운드. | 10 피트 | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,357,498 | RFQ
| |
AWR-28-12A-WH | 도보 램프 | 1900의 파운드. | 1400의 파운드. | 12 피트 | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,645,770 | RFQ
| |
AWR-38-14A-WH | 도보 램프 | 1600의 파운드. | 1200의 파운드. | 14 피트 | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 36 " | ₩ 3,273,836 | RFQ
| |
AWR-28-10B-WH | 바퀴를 가진 도보 경사로 | - | 1500의 파운드. | 10 피트 | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,317,381 | RFQ
| |
AWR-28-12B-WH | 바퀴를 가진 도보 경사로 | - | 1400의 파운드. | 12 피트 | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,647,654 | RFQ
| |
AWR-28-14A-WH | 바퀴를 가진 도보 경사로 | - | 1200의 파운드. | 14 피트 | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,926,356 | RFQ
| |
AWR-28-16A-WH | 바퀴를 가진 도보 경사로 | - | 1000의 파운드. | 16 피트 | 62 " | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | ₩ 3,199,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.