VESTIL ATS-11-56-HDG 대체 트레드 계단, 아연 도금, 56도 단계, 11피트 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 트레드 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
체인 길이 | 3 / 16 " |
등반 각 | 56도 |
색상 | 은 |
깊이 | 97.5 " |
단계 사이의 거리 | 7.75 " |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 18 3 / 4 " |
난간 재질 | 강철 |
높이 | 174.13 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 17 |
전체 길이 | 97.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-at-11-56-hdg.pdf |
단계 깊이 | 10 1 / 2 " |
단계 재료 | 강철 |
단계 간격 | 7 3 / 4 " |
스텝 폭 | 9 1 / 8 " |
상단 단계 깊이 | 9 3 / 4 " |
최고 단계 높이 | 131 3 / 4 " |
상단 단계 폭 | 23 5 / 8 " |
폭 | 23.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 간격 | 등반 각 | 색상 | 스텝 폭 | 난간 높이 | 높이 | 항목 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | 교대 트레드 계단 | 12 | ₩ 4,006,030 | RFQ
| |
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | 교대 트레드 계단 | 13 | ₩ 4,432,382 | RFQ
| |
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | 교대 트레드 계단 | 15 | ₩ 4,164,650 | RFQ
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | 교대 트레드 계단 | 16 | ₩ 4,433,485 | RFQ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68도 | 노란색 | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | 교대 트레드 계단 | 12 | ₩ 3,386,757 | RFQ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68도 | 노란색 | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | 교대 트레드 계단 | 13 | ₩ 3,820,005 | RFQ
| |
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68도 | 노란색 | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | 교대 트레드 계단 | 15 | ₩ 4,179,210 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.