항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
데크 높이 | 10 " |
데크 길이 | 72 " |
데크 유형 | 부드럽게 |
데크 폭 | 36 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
핸들 타입 | 기능성 |
높이 | 37.312 " |
포함 사항 | (1) 높이 27 1/8" x 너비 34 15/16" 핸들, (2) 고정식 캐스터 및 (2) 스위블 캐스터 |
길이 | 76.63 " |
부하 용량 | 3600의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 37.13 " |
전체 길이 | 76.63 " |
전체 폭 | 36 " |
플랫폼 높이 | 10 " |
플랫폼 길이 | 72 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-asd-3672.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
정적 부하 용량 | 3,600의 파운드. |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 94.77 |
선박 길이 (cm) | 194.63 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 포함 사항 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-2448 | 48 " | 24 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,089,989 | ||
ASD-2460 | 60 " | 24 " | (1) 높이 27 1/8" x 너비 22 15/16" 핸들, (2) 고정식 캐스터 및 (2) 스위블 캐스터 | 64.63 " | 24 " | 60 " | 24 " | ₩ 1,559,701 | ||
ASD-3048 | 48 " | 30 " | (1) 높이 27 1/8" x 너비 28 15/16" 핸들, (2) 고정식 캐스터 및 (2) 스위블 캐스터 | 52.63 " | 30 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,658,898 | ||
ASD-3060 | 60 " | 30 " | (1) 높이 27 1/8" x 너비 28 15/16" 핸들, (2) 고정식 캐스터 및 (2) 스위블 캐스터 | 64.63 " | 30 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,773,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.