VESTIL AHT-L-2496-A 조정 가능한 알루미늄 스탠드, 5-3/4인치 ~ 7-3/4인치 높이, 24인치 x 96인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Ergo-Matting 작업 플랫폼 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 은 |
데크 유형 | 에르고 매트 |
높이 | 5.75 " |
길이 | 96 " |
낮은 높이 | 5 3 / 4 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 7.75 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 플랫폼 높이 | 5.75 " |
다리 수 | 6 |
플랫폼 길이 | 96 " |
플랫폼 스타일 | 조절할 수 있는 |
플랫폼 폭 | 24 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-aht-l-2496-a.pdf |
올려 진 높이 | 7 3 / 4 " |
UPC | 691215071536 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 다리 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT-H-1924 | 노란색 | 강철 | 4 | 24 " | 19 " | ₩ 677,625 | ||
AHT-H-1924-A | 은 | 알류미늄 | 4 | 24 " | 19 " | ₩ 1,488,810 | ||
AHT-H-1924-SS | 은 | 스테인리스 강 | 4 | 24 " | 19 " | ₩ 2,414,974 | ||
AHT-H-1936 | 노란색 | 강철 | 4 | 36 " | 19 " | ₩ 793,952 | ||
AHT-H-1936-A | 은 | 알류미늄 | 4 | 36 " | 19 " | ₩ 1,759,978 | ||
AHT-H-1936-SS | 은 | 스테인리스 강 | 4 | 36 " | 19 " | ₩ 3,020,003 | ||
AHT-H-1948 | 노란색 | 강철 | 4 | 48 " | 19 " | ₩ 845,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.