항목 | 가위 리프트 테이블 |
공기 흡입구 크기 | 1 / 2 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 7" |
호스 사이즈 | 3 / 4 " |
길이 | 72.38 " |
최대 리프팅 높이. | 36 " |
낮은 높이 | 7" |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 유량 | CFM 80 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작동 압력 | 80의 PSI |
작업 유형 | 핸드 펜던트, 전기 |
플랫폼 길이 | 72 3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 48 3 / 8 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ahlt-4872-3-43.pdf |
올려 진 높이 | 43 " |
폭 | 48.38 " |
선박 중량 (kg) | 380.25 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT-2448-3-43 | 51 " | 48 3 / 8 " | 24 3 / 8 " | 24.38 " | ₩ 11,366,701 | ||
AHLT-3060-3-43 | 51 " | 60 3 / 8 " | 30 3 / 8 " | 24.38 " | ₩ 11,366,701 | ||
AHLT-4048-3-43 | 51 " | 48 3 / 8 " | 40 3 / 8 " | 40.38 " | ₩ 11,366,701 | ||
AHLT-4848-3-43 | 51 " | 48 3 / 8 " | 43 3 / 8 " | 48.38 " | ₩ 11,366,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.