항목 | 도크 플레이트 |
각도 | 11도 |
베이스 플레이트 두께 | 0.3125 " |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 700의 파운드. |
색상 | 은 |
갑판 | 트레드 플레이트 |
데크 유형 | 트레드 플레이트 |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
처리 | 가능 |
높이 | 6.31 " |
트럭과 도어의 높이 차이 | 3" |
높이 차이 | 3" |
길이 | 24 " |
부하 용량 | 700의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 6.3125 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 42 " |
판 두께 | 5 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ah-3624.pdf |
서비스 높이 범위 | 3" |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
두께 | 5 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 24 " |
사용 가능한 너비 | 36 " |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 트럭과 도어의 높이 차이 | 높이 차이 | 길이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-3048 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 36 " | ₩ 952,735 | ||
AH-3030 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 36 " | ₩ 499,927 | ||
AH-3024 | 6.31 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 36 " | ₩ 440,745 | RFQ
| |
AH-3036 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 631,629 | RFQ
| |
AH-3630 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 42 " | ₩ 629,923 | RFQ
| |
AH-3636 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 42 " | ₩ 685,134 | RFQ
| |
AH-3648 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 42 " | ₩ 872,429 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.