VESTIL ADKR-2-OR 파이프 안전 난간, 알루미늄, 주황색, 길이 24인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 난간 |
색상 | 주황색 |
높이 | 42 " |
길이 | 24 " |
자재 | 알류미늄 |
미드레일 높이 | 21 " |
파이프 OD | 1 5 / 8 " |
상단 레일 높이 | 42 " |
폭 | 1.62 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.