항목 | 에어백 리프트 테이블 액세서리 |
높이 | 8" |
길이 | 17 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 3 / 8 " |
폭 | 4" |
함께 작동 | ABLT-H-LP-1-29, ABLT-H-LP-2-29, ABLT-H-LP-3-29, ABLT-H-LP-4-29, ABLT-H-LP-6-23, ABLT-H-1-32, ABLT-H-2-32, ABLT-H-3-32, ABLT-H-4-32 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.